理科実験用USBカメラ G-AFS

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31286196 品番E31-7376
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。
端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できます

その他三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴) 寸法(mm)57×20×27 質量(g)90 電源USB給電 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスオート 画素数200万画素 距離最短接写7cm 映像出力USB
注意
※製品の形状が変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする