曜日別特売
DY-B01-W シューズクローゼット シャープ 31286230

DY-B01-W シューズクローゼット シャープ 31286230
DY-B01-W シューズクローゼット シャープ 31286230
DY-B01-W シューズクローゼット シャープ 31286230
DY-B01-W シューズクローゼット シャープ 31286230

シューズクローゼット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード31286230品番DY-B01-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

汗で蒸れた靴は玄関のニオイの原因になります。プラズマクラスターの風で靴に付着した嫌な汗のニオイを消臭、蒸れを軽減します。
一日履いた靴は、汗や皮脂などが原因で雑菌が繁殖しやすい状態になります。UV-Cでニオイの元となる付着ニオイ原因菌・付着カビ菌※4を素早く除菌します。
靴の中に差し込むだけで簡単にセット可能。プラズマクラスターイオンの放出とUV-Cの照射を両立。
本体下部には、活性炭の脱臭フィルターを搭載しているので、本体からのニオイ漏れを抑え、玄関やお部屋など設置場所の周囲の空間を快適に保ちます。
奥行186mmのスリムなデザイン。玄関だけでなく、さまざまな場所にすっきり置くことができます。
電源のオン・オフに加え、運転モードの切り替えも1ボタンで簡単操作。扉を開けると自動的に運転を終了する安心設計。

用途
ホテルの客室やサロンなどでのお客様サービスとして
お気に入りの靴などの除菌・消臭として
質量(kg)9.4容量2足まで電源(V)ACアダプター100 50/60Hz共通消費電力(W)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:120×320×100まで、下段:120×320×140まで電源コード(m)2フィルター抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター・活性炭消臭フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×186×825機能調整脚 前方2か所運転音(dB)37運転モード1時間/10時間1時間あたりの電気代目安(円)約0.23
注意
※ブーツや長靴などは入れることができません。
※濡れた靴は入れないでください。感電・故障の原因となります。
※UVライトに直接靴の表面をあてないでください。素材をいためる恐れがあります。
※変色・変形の兆候がある場合は使用を中止してください。UVライトを当てると素材により劣化や変色・変形することがあります。
※水がかかる場所などで使用はできませんので、屋内でご使用ください。
※当商品の近くでは、フッ素樹脂やシリコーンを配合した商品は使わないでください。本体内部にフッ素樹脂やシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しにくくなります。
※医療機器ではありません。
※工場など特殊用途には使用しないでください。
※微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で健康に支障はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする