曜日別特売

安全鉄足 踏抜防止ステンレス板入りインソール

安全鉄足 踏抜防止ステンレス板入りインソール - 富士手袋工業(天牛)

0.5mm厚のステンレス板入りの中敷きです。
JIS.T.8101「安全靴」8.5踏み抜き強度相当品です(JIS規格品ではありません)。
Sサイズ(23.5~24.0cm)から4Lサイズ(28.5~29.0cm)まで6サイズをご用意しております。
作業用だけでなく、災害用の備えとしてもお使い下さい。

材質
(中)ステンレス板(0.5mm)
色
グレー(表)/ブラック(裏)
材質(裏)
EVA
材質(表)
ポリエステル
内容量
1足
注意
※踏み抜き防止に鋼板を挿入していますが素材の性能以上の衝撃には対応不可能です。
※商品の構造上、足の周辺部に保護されない部分がありますのでご注意下さい。
※衝撃により鋼板が折れたり割れたり亀裂等が生じた場合はご使用を中止して下さい。
※挿入することにより靴の柔軟性や素足感は損なわれます。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762330486470S(23.5~24.0)
オープン
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
762330576470M(24.5~25.0)
オープン
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
762330666470L(25.5~26.0)
オープン
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
762330756470LL(26.5~27.0)
オープン
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
7623309164703L(27.5~28.0)
オープン
¥799
¥879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月2日
7623310064704L(28.5~29.0)
オープン
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする