DMT-003C-24V マジカルテンキー制御器 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31286300

マジカルテンキー制御器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台電源電圧(V)DC21.6~26.4注文コード31286300品番DMT-003C-24V
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。
テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。
外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。
暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。
制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。
停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。
操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。
テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。
テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。
操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。

仕様テンキー停止入力:無電圧接点入力(a/b切替式)材質樹脂、面付ボックス:樹脂ホワイト質量(g)約300配線接続端子式(スクリューレス端子)電源電圧(V)DC21.6~26.4消費電流(mA)240以下出力接点無電圧接点出力(a/b切替式) DC24V・0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)0~+50(結露・氷結なきこと)出力時間0.5秒、3秒、10秒、20秒、∞(暗証番号入力毎ON/OFF反転)設置場所屋内配線可能距離操作器~制御器間 最大100m(CPEVS Φ0.9-1P使用時)最大接続台数操作器:2台登録範囲2~12桁、9種類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする