曜日別特売
ZM051AH-J5LZB-E15 ZM Series(ZM051AH-~) SMC 31286324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM051AH-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m電磁弁定格電圧(V)(5)DC24注文コード31286324品番ZM051AH-J5LZB-E15
参考基準価格(税別)¥30,580販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(05)0.5リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B)ロック式ドライバ操作形真空スイッチ(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(J)供給弁付(N.C.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24ポート取出位置【真空】(A)側面取出真空スイッチリード線取出方法(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする