曜日別特売
ZM051H-K5G-E15L ZM Series(ZM051H~) SMC 31287724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM051H~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24標準供給圧力(MPa)(H)0.5注文コード31287724品番ZM051H-K5G-E15L
参考基準価格(税別)¥33,880販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ノズル径(Φmm)(05)0.5リード線取出方法(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)ねじの種類(-)Rc手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなしポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出真空スイッチリード線取出方法(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする