曜日別特売
#075300A センタースキャナープラス Laserliner(レーザーライナー) 31288033

センタースキャナープラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31288033品番#075300A
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口を確認。
角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。
受信機には見えやすい位置確認LEDインジケーター。
深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。
金属・通電線探査機能も搭載。

付属品キャリングケース・電池・取扱説明書・純正品検査証・コンタクトカード・保証書寸法(mm)【受信機】75×172×28、【送信機】75×172×28質量(g)【受信機】210、【送信機】200電源【受信機】単四アルカリ乾電池×3個、【送信機】単四アルカリ乾電池×3個精度(%)測定深度の±3適合材非金属材料(レンガ・コンクリート・スクリード・木材・石膏繊維板・ガスコンクリート・セラミックおよび鉱物)ディスプレイ【受信機】3×7セグメント保管温湿度範囲-20~60℃・<80%RH(結露不可)測定範囲(cm)【深度】中心確認時:2~150/深度測定時:2~200動作温湿度範囲-30~40℃・<80%RH(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)【受信機】約20、【送信機】約12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする