FB-51 フーバー(FUBAR) マイクロファイバーグローブ インサイトベルトモデル おたふく手袋 31288365

 

FB-51 フーバー(FUBAR) マイクロファイバーグローブ インサイトベルトモデル おたふく手袋 31288365
FB-51 フーバー(FUBAR) マイクロファイバーグローブ インサイトベルトモデル おたふく手袋 31288365
FB-51 フーバー(FUBAR) マイクロファイバーグローブ インサイトベルトモデル おたふく手袋 31288365

フーバー(FUBAR) マイクロファイバーグローブ インサイトベルトモデル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード31288365品番FB-51
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

掌部にしなやかで丈夫なマイクロファイバーを使用。
過度な補強を抑え、ダイレクトな操作性と軽い着用感を実現。
また、甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。

ブラック×キャメルサイズM全長(cm)19材質品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステル入数(双)1中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31288374
2023-02-07
用途: チェーンソー作業のとき
不動産業

手のひら側の素材が滑りにくい素材で作ってあってチェンソーをがっちりともちやすく具合がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする