曜日別特売
ZM051SAH-K1LZ ZM Series(ZM051S~) SMC 31288783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM051S~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m電磁弁定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)注文コード31288783品番ZM051SAH-K1LZ
参考基準価格(税別)¥22,990販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ノズル径(Φmm)(05)0.5リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1S)単体:バルブ+高消音サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなしポート取出位置【真空】(A)側面取出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする