TENMA(天馬)
PRXスタイルケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(3個)
1個
1セット(3個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
31289267
品番
6504深型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
収納スペースの効率を高め、扱い易いサイズでタップリ収納できる「スタイルケース」
前面パネルはどんなお部屋でも馴染みやすいシンプルなストライプデザイン。
色
ホワイト
材質
本体、キャスター:ポリプロピレン、補強板:アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×45×112
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません