曜日別特売
KBK-M-CL カバコ TENMA(天馬) 31289285

カバコ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(24個)材質本体:ポリプロピレン耐荷重(kg)収納物:5、フタ荷重:1積み重ね:同サイズ3段まで※S、M、Lを組み合わせて使用する際は、収納物と、フタ荷重の合計が15、積み重ね段数は3段以下でご使用下さい。注文コード31289285品番KBK-M-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。
別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。
他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。

クリア材質本体:ポリプロピレン耐荷重(kg)収納物:5、フタ荷重:1積み重ね:同サイズ3段まで※S、M、Lを組み合わせて使用する際は、収納物と、フタ荷重の合計が15、積み重ね段数は3段以下でご使用下さい。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×42×31寸法(幅W×高さH)(cm)開口:38×21
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21502066
2017-08-29
用途: 食材の保管
株式会社日比谷松本楼飲食業

置く場所の凹凸により、蓋の部分が外れやすく気密性に劣る、もっとしっかりした
閉まり方に改善をしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする