#010 ラスティングブル #010 福山ゴム工業 31289729

#010 ラスティングブル #010 福山ゴム工業 31289729
#010 ラスティングブル #010 福山ゴム工業 31289729

ラスティングブル #010

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
ブラック
内容量1足注文コード31289729品番#010
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アッパーに耐久性に優れた帆布を使用。軽量で屈曲性の良いラバーソールで足に優しい。

サイズ(cm)23.5ブラック靴タイプスニーカー甲被タイプスリッポンタイプ形状ローカット材質(アッパー)8合帆布材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)270機能軽量RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする