アイトス
AZITO 防寒ブルゾン AZ-8571
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
SS
S
3L
5L
M
L
LL
4L
色
ディープネイビー
チャコール
ディープネイビー
カーキ
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31290648
品番
AZ-8571
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥20,600
綿100%のハード&スタイリッシュ防寒ブルゾン。
色
ディープネイビー
サイズ
LL
混率(%)
綿100
仕様
フード取外し、フードアジャスター、二重前立て使用、リフレータ付、袖ペン差しポケット(反射材付)、胸ポケット、左胸内ポケット、ターンポケット
種別
防寒ブルゾン
材質
ボタン:金属、ファスナー:金属(スライダー:金属)
胸廻(cm)
134
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
73
生地
ライトツイル