曜日別特売
F-2540 スマートワゴンFit WT 不動技研 31291078

スマートワゴンFit WT

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(24個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×45×85.3
内容量1セット(24個)注文コード31291078品番F-2540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

スタイリッシュな木製フラット天板付のスリムワゴン。

ホワイト材質(本体)ポリプロピレン段数4材質(天板)プリント化粧パーチクルボード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×45×85.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 既存の棚と壁の隙間に

既存の棚と壁の間が140mmあり何か間を埋める物はと探して当該商品を見つけました。ジャストフィットして棚も安定してるので大変満足しています。

対象商品 : 69308146
2021-09-14
用途: 小物の収納
サービス業

デッドスペース(幅の狭いところ)に、シンデレラフィットしました。この幅の物がなかなか無くて探していました。
丁度収まり小物の収納に役に立っています。

対象商品 : 69308146
2021-03-23
用途: 隙間収納に
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズを測ったうえで購入したので
隙間にスッキリ収まりました。
組立も簡単で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする