F-2540 スマートワゴンFit WT45 不動技研 31291166

スマートワゴンFit WT45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(24個)
内容量1セット(24個)注文コード31291166品番F-2540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

すき間を利用して、キッチン周りが片付く隙間ラック 4段。
木製のフラット天板付き。
食器棚や冷蔵庫、シンクの横のすき間に。
コロ付きで、出し入れ簡単。
工具不要の組立て式。

材質本体:ポリプロピレン、天板:プリント化粧パーチクルボードグレー耐荷重(kg)天板:3以下、上段:4以下、中段:6以下、下段:10以下※耐荷重は棚板1枚に均等に乗せた場合です。荷重が一部に集中したり、片寄ると変形する恐れがあります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×45×85.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする