AZ-8870 AZITO 防水防寒コート AZ-8870 アイトス 31291323

AZITO 防水防寒コート AZ-8870

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
ブラック
内容量1着注文コード31291323品番AZ-8870
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒コート。

ブラックサイズSS機能撥水、シームテープ混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)仕様ターンポケット、ペン差し付内ポケット、二重袖口、バックタレ仕様、フード取り外し、三重前打合せ、背ヨーク、裾ドローコード種別防水防寒コート胸廻(cm)109肩幅(cm)47袖丈(cm)55.5着丈(cm)70耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2・h)1200(24h)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする