曜日別特売
AZ-8872 AZITO 防水防寒パンツ AZ-8872 アイトス 31291454

AZITO 防水防寒パンツ AZ-8872

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ネイビー
ウエスト(cm)88~96
内容量1本注文コード31291454品番AZ-8872
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥17,700

防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒パンツ。

ネイビーサイズLL機能撥水、シームテープ混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)股下(cm)77仕様フラップポケット付、ターンポケット、脇シャーリング種別防水防寒パンツウエスト(cm)88~96耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2・h)1200(24h)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする