曜日別特売
- どこでもハンガー 吉川国工業所 31291489

どこでもハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(65個)
内容量1セット(65個)注文コード31291489品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

家具の取っ手やポールなどに取り付けられるハンガー掛け!
家具の取っ手やツマミ、カーテンレールの受け具、クローゼットのポールなどに引っ掛けて使用します。
フックが回転するから場所を選ばずに干すことができます。アームは2段階調節ができます。

材質本体:ABS樹脂、すべり止め:ウレタン樹脂ホワイト質量(g)120耐荷重(kg)アームを上げたとき約2、アームを降ろしたとき約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×25.5×13.5(アームを上げた時)、5×8×33.5(アームを降ろした時)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする