曜日別特売
AZ-8872 AZITO 防水防寒パンツ AZ-8872 アイトス 31291576

AZITO 防水防寒パンツ AZ-8872

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック
ウエスト(cm)116~126
内容量1本注文コード31291576品番AZ-8872
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒パンツ。

ブラックサイズ5L機能撥水、シームテープ混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)股下(cm)77仕様フラップポケット付、ターンポケット、脇シャーリング種別防水防寒パンツウエスト(cm)116~126耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2・h)1200(24h)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする