曜日別特売
362-0520 消火器カバー Mseries 31291595

362-0520 消火器カバー Mseries 31291595
362-0520 消火器カバー Mseries 31291595
362-0520 消火器カバー Mseries 31291595
362-0520 消火器カバー Mseries 31291595

消火器カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード31291595品番362-0520
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Mseriesは、必要最低限の機能を備えたミニマルな環境用品です。
くずいれや灰皿など、それ自体の主張が不必要な製品を、無題のない体裁と程よい存在感に仕立てました。
利用する空間の中に心地よく溶け込み、様々なシチュエーションで気兼ねなく利用できます。

幅(mm)250質量(kg)7.4ブラック高さ(mm)500材質(本体)スチール種類ボックス型奥行(mm)175
注意
※(消火器は付属しておりません)本体内部に標識シールが貼り付け済みです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする