曜日別特売
HKK-44 ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 グリーンクロス 31291656

ハーフ275蛍光イエロープリズム看板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
表示内容停止位置
内容量1台注文コード31291656品番HKK-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。

用途
工事用立看板に。
仕様鉄枠付縦(mm)1610横(mm)280取付け方法自立式表示内容停止位置有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
注意
※鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。
※取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする