グリーンクロス
蛍光イエロープリズム ハーフ275 ブロー製フレーム使用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
表示内容
速度落としてください
幅員減少
停止位置
歩行者通路
工事車両出入口
速度落としてください
路肩注意
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31291744
品番
B-HKK-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途
道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
縦(mm)
1725
横(mm)
335
取付け方法
自立式
表示内容
速度落としてください
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
275×1400
枠
ブロー製枠付き
色板の仕様
蛍光プリズムイエロー反射
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る