スミス・アンド・ネフュー ウンド
非固着性吸収ドレッシング メロリン未滅菌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(75枚)
1箱(150枚)
1箱(75枚)
1箱(25枚)
1巻
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(75枚)
注文コード
31292057
品番
66974943
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。
外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。
4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。
オートクレープ滅菌が可能。
用途
非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして
吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして
軟膏処置のカバードレッシングとして
寸法(cm)
10×20
滅菌
未
オートクレーブの可否
可
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0005
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器