F1GE235109270 プライムフィット NG11L mizuno(ミズノ) 31292435

 

F1GE235109270 プライムフィット NG11L mizuno(ミズノ) 31292435
F1GE235109270 プライムフィット NG11L mizuno(ミズノ) 31292435
F1GE235109270 プライムフィット NG11L mizuno(ミズノ) 31292435
F1GE235109270 プライムフィット NG11L mizuno(ミズノ) 31292435
F1GE235109270 プライムフィット NG11L mizuno(ミズノ) 31292435
F1GE235109270 プライムフィット NG11L mizuno(ミズノ) 31292435
F1GE235109270 プライムフィット NG11L mizuno(ミズノ) 31292435

プライムフィット NG11L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27.0
内容量1足注文コード31292435品番F1GE235109270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

プライムフィット NG11L
EN ISO規格
国際標準化機構(ISO)より発行されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
耐久性、クッション性を備えたミズノクオリティを、世界中のワーカーに。
摩耗に強いソリッドラバーをアウトソールに使用して、剛性と耐久性を確保。
かかと部分にはセル構造と、ミッドソールに柔らかな素材を採用することで優れたクッション性にも富んでいます。
天然皮革による上質な履き心地と、スポーツメーカーらしい設計で快適な作業を追求しました。※メーカー従来品比

用途建設業・製造業形状ローカット09:ブラックサイズ(cm)27.0長さ(cm)シューレース:120標準質量(g/片足)約450(26.0cm片方)機能クッション性、耐久性/耐摩耗性足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプひも靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする