ベストコ
シリコーン加工ステンレス製 パンチングザル(足付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
サイズ(cm)
21
15
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31293424
品番
LD-452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
丈夫で型崩れしにくく洗いやすいパンチングタイプ
お手入れしやすいシリコーン加工
深型ボウルとスタッキング可能
丈夫で衛生的なステンレス製
食器洗い乾燥機対応食器洗い乾燥機対応
足付でシンク内に置いても衛生的
材質
ステンレス鋼(表面:シリコーン樹脂塗装)
寸法(mm)
約225×225×100
色
ブラック
サイズ(cm)
21