曜日別特売
- フルシャットマスク(活性炭入り) 日本製 日本バイリーン 31293695

フルシャットマスク(活性炭入り) 日本製

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード31293695品番-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ヤシガラ活性炭と静電気の力で、悪臭と埃を防御します。
4層構造で優れた捕集効果を発揮します。
花粉などの細かいチリ(約30um)を99%以上捕集できます。

形状プリーツ型グレー構造4層サイズフリー寸法(縦×横)(mm)95×175ひもタイプ耳かけ包装形態1枚/袋入数(枚)50種別簡易マスク材質不織布機能防臭JIS規格適合生産国日本対象花粉等JIS規格品番G42301035
注意
※31293695は後継品になります。仕様変更によりパッケージが異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31293695
2026-01-19
用途: 柔軟剤臭のする場所に行くとき
その他業種

化学物質過症気味です。今まで試したマスクの中で一番良い。
配送時の段ボールは強烈柔軟剤臭でしたが、マスク本体は個包装に守られて大丈夫でした。
以下、感想。
・マスク自体にニオイがなく、袋から出してすぐ使えた
・周囲のニオイをほぼカットできる
・肌当たりがとても柔らかく、鼻回りなど顔に沿いやすいのに呼吸は楽
・耳ゴムも痛くならない
・夏場は暑いかも

対象商品 : 31293695
2024-09-09
用途: 収穫作業
農・林・水産業

一日着けていても苦にならない。顔にフィットしてホコリが入らない。

対象商品 : 31293695
2024-03-07
用途: 買い物に行く時
その他業種

柔軟剤(洗剤)による香害がきついので このマスクを使用すると防ぐ事ができるので有難いです。

4が参考にしています
対象商品 : 33164765
2020-05-28
用途: 高いけど
医療・福祉・介護関連業

医療に。N95が必要だったのですが手に入らないのでこちらを。活性炭で見掛けがうっすら透けて黒っぽいのですが気になりません。脱臭効果はとても凄いと思いましたが、それだけフィルターが細かいのでしょう。1包ずつになっていますので清潔です。高いですが価値ありです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする