福山ゴム工業
ビーンズクラブ#500
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グリーン
ブラック
グリーン
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31294289
品番
500
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
屈曲試験70万回クリアの屈曲性。柔軟性があり足の負担を軽減。低温でも硬くならない素材を採用。
色
グリーン
サイズ
M
質量(g)
580
材質(アッパー)
TPE
機能
屈曲性、完全防水
材質(底部)
TPE