500 ビーンズクラブ#500 福山ゴム工業 31294316

500 ビーンズクラブ#500 福山ゴム工業 31294316
500 ビーンズクラブ#500 福山ゴム工業 31294316
500 ビーンズクラブ#500 福山ゴム工業 31294316

ビーンズクラブ#500

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グリーン
サイズ3L
内容量1足注文コード31294316品番500
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

屈曲試験70万回クリアの屈曲性。柔軟性があり足の負担を軽減。低温でも硬くならない素材を採用。

グリーンサイズ3L質量(g)580材質(アッパー)TPE機能屈曲性、完全防水材質(底部)TPE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする