曜日別特売
3 クリーンエース#3 福山ゴム工業 31294797

3 クリーンエース#3 福山ゴム工業 31294797
3 クリーンエース#3 福山ゴム工業 31294797

クリーンエース#3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード31294797品番3
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

踵が踏める2way厨房シューズ。耐油に優れた合成皮革。クッション性の良い厚底を採用。

ホワイト質量(g)200サイズ(cm)28材質(アッパー)合成皮革機能耐油・クッション性材質(底部)EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする