曜日別特売
61 ラスティングブル#61 福山ゴム工業 31294885

61 ラスティングブル#61 福山ゴム工業 31294885
61 ラスティングブル#61 福山ゴム工業 31294885
61 ラスティングブル#61 福山ゴム工業 31294885
61 ラスティングブル#61 福山ゴム工業 31294885
61 ラスティングブル#61 福山ゴム工業 31294885

ラスティングブル#61

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
ホワイト
内容量1足注文コード31294885品番61
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

脱ぎ履き楽々婦人用スリッポン。耐滑底。高クッションのプリント柄入り中敷き採用。

ホワイト質量(g)260サイズ(cm)23.5材質(アッパー)合成皮革機能耐滑材質(底部)耐滑ラバープレス底靴タイプスリッポン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする