TT-4951 先芯入りEVAサンダル TUF TOP 31295016

TT-4951 先芯入りEVAサンダル TUF TOP 31295016
TT-4951 先芯入りEVAサンダル TUF TOP 31295016
TT-4951 先芯入りEVAサンダル TUF TOP 31295016

先芯入りEVAサンダル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
WHITE
内容量1足注文コード31295016品番TT-4951
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。
甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。
底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。

用途厨房、工場など材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBERWHITEサイズSサイズ(cm)24~24.5標準質量(g/片足)220/L靴タイプサンダル
注意
※つま先の先芯、底裏ラバーの耐滑性はJIS規格に準拠するものではありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31294964
2025-05-11
用途: アスベスト除去
株式会社静工業建設業・工事業

タイペックだと汗が安全靴に流れた安全靴がドロドロに濡れ毎日洗わなくてはならなかったですがこのサンダルなら汗で濡れてもすぐに洗い清潔に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 31294989
2025-06-05
用途: 電化製品取付作業
電気・ガス・熱供給・水道業

大きめと書いてあったが、確かに長さは余裕あったが幅は普通でした、足の幅がある方なので幅はピッタリ位、もう少し幅に余裕が有っても良かった。

対象商品 : 31294964
2024-08-03
用途: 工場内の作業
太陽工業株式会社

屋内の機械作業で安全靴必須、着脱しやすい物で、と探しました。コメントで大きめと有りましたので、25.5ですが、Mサイズを選択。

1が参考にしています
2024-10-29
用途: 数値工作機械のオペレート作業
株式会社藤原製作所

使用は問題ないのですが、現場で金属の切断片が底から突き抜けて痛かった。
もう少しそこの安全面を考量してもらえたらと思います。

対象商品 : 31294998
2023-12-05
用途: 庭掃除、みずまき
有限会社 二塚産業不動産業

先がパカパカしてつかれる。クロックスだと、穴が開いているので、かいました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする