松吉医科器械
マツヨシ局方フルイ(3枚組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
31295174
品番
MY-8200
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アミを3種類に限定した簡易型フルイセットです。
仕様
アミ:No.4=20メッシュ(850ミクロン)、No.5=50メッシュ(300ミクロン)、No.6=100メッシュ(150ミクロン)
材質(本体)
ステンレス、アミ=ステンレス
質量(g)
約450
径(Φmm)
アミ:約176
本体寸法(mm)
約Φ185×H70