SIBATA(柴田科学)
ACアダプター UES18LCP型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31295366
品番
080870-59
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
用途
MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用
型式
UES18LCP
高さH(mm)
31
奥行D(mm)
58
幅W(mm)
90
内径(mm)
0.15
取扱説明書:
ACアダプター(0.64MB)
注意
※単独では使用できません。クイックチャージャー(充電器)QCA-W5SE型と共に使用します。