080150-06112 ガス捕集管 シリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学) 31295558

ガス捕集管 シリカゲルチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000本)チューブ長さ(mm)70注文コード31295558品番080150-06112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥223,000

●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。

用途有機ガス捕集付属品キャップ2000個、矢印シール1000枚タイプスモール、2層チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ シリカゲルチューブ長さ(mm)70充填量150mg/75mg入数(本)1000
注意
※品番080150-0621、-0622は、ガラスチューブ1本ずつにロット番号と使用期限が印字されています。-06112は、ガラスチューブではなく梱包に貼られているバーコードシールに記載されています。※サンプリング後の吸着管は、分析をおこなうまで、清浄な冷暗所で保存してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31295558080150-0611207290626080150-0622080150-06112 ガス捕集管 シリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学) 07290626ガス捕集管 シリカゲルチューブSIBATA(柴田科学)1箱(20本)
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする