SIBATA(柴田科学)
ロッド SIP-32L用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31295637
品番
080800-3203
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
吸引ポンプSIP-32L型用保守部品です。ロットが壊れて交換する際には、チャンバーブロックも合わせて交換してください。
用途
SIP-32L用
質量(kg)
0.2
高さH(mm)
12
奥行D(mm)
55
幅W(mm)
120