三和
【熨斗紙巻き】マイクロファイバー万能タオル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
色
ブルー
ピンク
ブルー
イエロー
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
31295768
品番
MK-116B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
名入れ文字:8字
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
約340×500
色
ブルー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300