曜日別特売
LS1538 調理スペースが広がるトレー&水切り オークス 31295908

LS1538 調理スペースが広がるトレー&水切り オークス 31295908
LS1538 調理スペースが広がるトレー&水切り オークス 31295908
LS1538 調理スペースが広がるトレー&水切り オークス 31295908
LS1538 調理スペースが広がるトレー&水切り オークス 31295908

調理スペースが広がるトレー&水切り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31295908品番LS1538
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,250
販売価格(税別)
7,500

置き場所が増えて、広く使える
シンク内にも、天板の上でも使える深型水切りカゴ。
スペースが広がり調理もスムーズにできます。

用途水切りカゴ、水受けトレー材質本体:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス、脚ゴム:合成ゴム幅(mm)255シルバー高さ(mm)133奥行(mm)452段数1最大積載量(kg)7適合寸法(cm)【使用可能シンクサイズ】奥行内寸41~43.5(伸縮しません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする