曜日別特売
UFS8 ステンレス水切りかご オークス 31296267

UFS8 ステンレス水切りかご オークス 31296267
UFS8 ステンレス水切りかご オークス 31296267
UFS8 ステンレス水切りかご オークス 31296267
UFS8 ステンレス水切りかご オークス 31296267

ステンレス水切りかご

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)295
内容量1個注文コード31296267品番UFS8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,200
販売価格(税別)
22,000

上質な仕上げで大容量の水切りカゴ
ワイヤーの交差、切断面を極力なくし、切断面は手作業でなめらかに仕上げました。
高品質で太めのワイヤーを使用した丁寧な造りは衛生的で安心して永くお使いいただけます。
幅22cmと30cmの2タイプをご用意しました。

材質本体、カトラリースタンド、包丁スタンド:18-8ステンレス(電解研磨仕上げ)、トレー:18-8ステンレス(上面:シリコン樹脂焼付塗装)、脚キャップ:シリコンゴム幅(mm)295シルバー高さ(mm)184(カトラリースタンド/包丁スタンド含まず)奥行(mm)560サイズ(cm)30段数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする