曜日別特売
ZM071HT-K1L ZM Series(ZM071HT-~) SMC 31296422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM071HT-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路なし
電磁弁定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)
(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
マニュアルノンロックプッシュ式
内容量1個注文コード31296422品番ZM071HT-K1L
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T)NPTF標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付電磁弁定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする