※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するランプ・サージ電圧保護回路なし
電磁弁定格電圧(V)(5)DC24
リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
マニュアルノンロックプッシュ式
内容量1個注文コード31296447品番ZM071HT-K5LO-E15L
参考基準価格(税別)¥34,320販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa