※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24真空ポート取出位置:側面取出注文コード31298321品番ZM071SAH-B5G
参考基準価格(税別)¥25,630販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・真空ポートなど144種類から選べます他の種類を見る バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa