- ルックプラスバスタブクレンジング LION(ライオン) 31300387

- ルックプラスバスタブクレンジング LION(ライオン) 31300387
- ルックプラスバスタブクレンジング LION(ライオン) 31300387
- ルックプラスバスタブクレンジング LION(ライオン) 31300387

ルックプラスバスタブクレンジング

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(450mL)注文コード31300387品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

浴槽全体にシューッとミストを吹きかけ、60秒後にシャワーで流すだけで、浴槽をこすらずに洗える新方式の浴室用洗剤。1プッシュで約1mもの範囲に洗剤のミストをスプレーできるので、浴槽全体に洗剤をかけやすい。ムラなく濡れ広がりやすい青色のミストなので、かけたところが分かりやすい。汚れがこびりつく原因カルシウムを除去して浮かせて落とす「無力化洗浄」で、こすらずに60秒待つだけで汚れを落とせる。

使用場所浴室商品タイプ詰替え液性弱アルカリ性香りクリアシトラス繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 普段使い

あまり期待せずに購入しましたが、お風呂掃除の頻度がとても減りました。

対象商品 : 31300378
2023-01-27
用途: 自宅
柴又工作所

一回のプッシュで出る時間が長く広範囲に吹き付ける事ができます。完全に落ちるかと言うとやはりスポンジで洗った方が良いです

1が参考にしています
対象商品 : 31300396
2021-06-01
用途: 毎朝のお風呂掃除
佐藤 章(個人経営)農・林・水産業

農繁期の真っ最中、身体を癒すにはお風呂が最高です。
湯船に入ってリフレッシュしています。それには、かんたんに浴槽内の掃除に最適な商品です。出るときに次のために、毎回、吹き付けてから出ます。風呂掃除は、私の当たり役となっています。

対象商品 : 31300396
2020-05-09
用途: お風呂掃除
その他業種

今まで使った洗剤より湯垢が落ちやすい。ブラシでこする回数が減って楽になしました。

対象商品 : 31300387
2023-02-24
用途: 大変便利です
建設業・工事業

こすらず流すだけ!と書いてますが これまであまり納得いってなかったですが
この商品に出会ってからは ホントに擦らず流すだけでOKなんだとおもいました
まあ 個人的な気持ちで1週間に1.2回は擦ってますが

対象商品 : 31300387
2019-10-19
用途: プラスチックのバケツや桶の洗浄
株式会社 大湊文吉商店

スプレーが大きく広がり、密着も良く汚れ落ちも良いので毎日使っています!

対象商品 : 31300378
2019-02-24
用途: 浴槽洗い
前川鍍金株式会社

思ったよりも良かった。
詰め替え用の、大容量のが有れば良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 31300378
2021-06-26
用途: お風呂掃除の時に

コマーシャルで歌っているように「バスタブはもう、こすりません!」と思って、シュとかけて洗い流して(きっと汚れは取れていると信じて)、お湯を張りました。入浴して確認しましたが、結構ざらざらしており、結局こすらないわけにもいかない状態でした。なにかコツがいるんでしょうか?

MonotaROからの回答

浴槽全体(浴槽内の壁、底)にまんべんなく本品を吹きかけて60秒待ってからすすいでください。落ちにくい汚れ付着している場合はやはりこすり洗いが必要のようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする