曜日別特売
- ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] 31301227

- ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] 31301227
- ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] 31301227
- ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] 31301227
- ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] 31301227

ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズA2
ホワイト
内容量1枚注文コード31301227品番-
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時にホワイトサイズA2幅(mm)470高さ(mm)644仕様屋内用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード厚さ(mm)21質量(kg)2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
全国数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
北海道地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
沖縄地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
離島数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31301157
2023-05-19
用途: 広告掲出
ぴあ株式会社サービス業

グリップもきいていて、高級感があります。ビス止め用の穴も開いていたので壁への取り付けもスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする