曜日別特売
- ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] 31301629

- ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] 31301629
- ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] 31301629

ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズB0
シルバー
内容量1枚注文コード31301629品番-
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。※ポスターは防水加工をしてください。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時にシルバーサイズB0幅(mm)1081高さ(mm)1507仕様屋外用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版厚さ(mm)21質量(kg)9.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
全国数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)4,200/税込4,620
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)6,300/税込6,930
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)4,200/税込4,620
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)6,300/税込6,930
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
沖縄地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする