シンエイ
LEDパネル PGライトLEDスリム 44R型 (屋内用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
サイズ
A0
B0
A0
色
ブラック
シルバー
ブラック
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31301963
品番
-
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。軽量かつ厚み25ミリの薄型です。ポスターを目立たせるのに最適です。
用途
壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
色
ブラック
サイズ
A0
幅(mm)
889
高さ(mm)
1236
付属品
ACアダプタ
仕様
屋内用
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板
厚さ(mm)
24
質量(kg)
10
消費電力(W)
33.8
照度(Lx)
2300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000