レッドスクリューアーバ BT40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)8.5
寸法L(mm)245
寸法H(mm)18
寸法L1(mm)140
内容量1個注文コード31302225品番BT40-RSG8-245-M105
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
寸法GM8寸法D(Φmm)8.5寸法H(mm)18寸法H1(mm)6.5寸法C(Φmm)15寸法L(mm)245寸法M(mm)105寸法L1(mm)140寸法C1(Φmm)30寸法C2(Φmm)32質量(kg)2.3剛性値S(μm/kgf)6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする