レッドスクリューアーバ BT40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)10.5
寸法L(mm)220
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)100
内容量1個注文コード31302277品番BT40-RSG10-220-M120
参考基準価格(税別)¥197,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
寸法GM10寸法D(Φmm)10.5寸法H(mm)22寸法H1(mm)6.5寸法C(Φmm)19寸法L(mm)220寸法M(mm)120寸法L1(mm)100寸法C1(Φmm)36寸法C2(Φmm)38質量(kg)2.1剛性値S(μm/kgf)4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする