MSTコーポレーション
レッドスクリューアーバ BT50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
12.5
8.5
10.5
12.5
17
寸法L(mm)
300
300
300
200
225
250
275
325
350
180
205
230
185
215
245
260
235
265
295
255
285
315
270
290
320
170
195
220
345
375
340
370
400
寸法H(mm)
22
18
22
25
寸法L1(mm)
175
155
125
95
175
115
145
全53種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31303004
品番
BT50-RSG12-300-M125
参考基準価格(税別)
¥252,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
寸法G
M12
寸法D(Φmm)
12.5
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
6
寸法C(Φmm)
24
寸法L(mm)
300
寸法M(mm)
125
寸法L1(mm)
175
寸法C1(Φmm)
43
寸法C2(Φmm)
45
質量(kg)
6.4
剛性値S(μm/kgf)
2.4