MSTコーポレーション
レッドスクリューアーバ BT50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
17
8.5
10.5
12.5
17
寸法L(mm)
345
345
345
245
295
270
320
170
195
220
370
180
205
230
185
215
200
260
225
250
275
235
265
255
285
315
300
325
290
350
375
340
400
寸法H(mm)
25
18
22
25
寸法L1(mm)
145
155
125
95
175
115
145
全53種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31303248
品番
BT50-RSG16-345-M200
参考基準価格(税別)
¥408,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
寸法G
M16
寸法D(Φmm)
17
寸法H(mm)
25
寸法H1(mm)
6
寸法C(Φmm)
29
寸法L(mm)
345
寸法M(mm)
200
寸法L1(mm)
145
寸法C1(Φmm)
52
寸法C2(Φmm)
54
質量(kg)
6.9
剛性値S(μm/kgf)
3.2