MSTコーポレーション
レッドスクリューアーバ A63
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
10.5
8.5
10.5
12.5
17
寸法L(mm)
260
260
260
185
210
235
280
300
165
190
215
170
200
230
245
220
250
240
270
225
255
285
310
140
265
290
寸法H(mm)
22
18
22
25
寸法L1(mm)
160
110
140
80
160
100
130
115
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31303546
品番
A63-RSG10-260-M100
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
寸法G
M10
寸法D(Φmm)
10.5
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
6.5
寸法C(Φmm)
19
寸法L(mm)
260
寸法M(mm)
100
寸法L1(mm)
160
寸法C1(Φmm)
36
寸法C2(Φmm)
38
質量(kg)
2.5
剛性値S(μm/kgf)
3.2
付属品
クーラントダクト